AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB7214 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.BIANCO/NERO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB7214 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.BIANCO/NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gruppo di pulsanti

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294505

Codice prodotto

LOVLPSB7214

Cod. produttore

LPSB7214

Produttore

LOV

Modello:

Gruppo di pulsanti

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di poli:

0

Con contatto di segnalazione:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Altri

Con lampada:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

IK05

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Profondità del dispositivo:

15.3 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza del dispositivo:

29.5 mm

Altezza del dispositivo:

53.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSB7214 - PULS.MET.DOPPIO RAS SPORG.BIANCO NERO