AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB6844R421E PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO CHIAVE 421E

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB6844R421E PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO CHIAVE 421E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975295373

Codice prodotto

LOVLPSB6844R421E

Cod. produttore

LPSB6844R421E

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB6844R421E - PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO CHIAVE 421E