AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB6644K01 KIT MET.FUNGO 13850 ROSSO SG.ROT. 1NC - LPSB6644K01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB6644K01 KIT MET.FUNGO 13850 ROSSO SG.ROT. 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Instabile -

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975320112

Codice prodotto

LOVLPSB6644K01

Cod. produttore

LPSB6644K01

Produttore

LOV

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0