AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLF3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 110VDC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLF3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 110VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 110...125 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975245170

Codice prodotto

LOVLPMLF3

Cod. produttore

LPMLF3

Produttore

LOV

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

110...125 V

Tipo di tensione:

DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo tipo/modello Lovato Electric LPMLF3 - INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 110VDC