LOVATO - LOVLPFBL107 PULS. LUMINOSO A FILO MET.RASATO TRASP. - LPFBL107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8013975295168
Codice prodotto
LOVLPFBL107
Cod. produttore
LPFBL107
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
30 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Alluminio
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


