AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCZSEIP RONZATORE INTERMIT/CONT 85-140V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCZSEIP RONZATORE INTERMIT/CONT 85-140V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 85...140 V

  • Tensione di alimentazione DC - 85...140 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 85...140 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215449

Codice prodotto

LOVLPCZSEIP

Cod. produttore

LPCZSEIP

Produttore

LOV

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

85...140 V

Tensione di alimentazione DC:

85...140 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

85...140 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 85-140VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB