AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCZSA RONZATORE INTERMIT/CONT 9-15V IP40 - LPCZSA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCZSA RONZATORE INTERMIT/CONT 9-15V IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 9...15 V

  • Tensione di alimentazione DC - 9...15 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 9...15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215395

Codice prodotto

LOVLPCZSA

Cod. produttore

LPCZSA

Produttore

LOV

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

9...15 V

Tensione di alimentazione DC:

9...15 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

9...15 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 9-15VAC/DC, IP40 - 90DB