AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCQ108 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO BIANCO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCQ108 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975198377

Codice prodotto

LOVLPCQ108

Cod. produttore

LPCQ108

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCQ108 - PULSANTE PASSO-PASSO RASATO BIANCO