AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCPA010 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 10K - LPCPA010

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCPA010 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215296

Codice prodotto

LOVLPCPA010

Cod. produttore

LPCPA010

Produttore

LOV

Resistenza:

10000 Ohm

Diametro del foro:

22 mm

Potenziometro monoblocco Ø22MM serie platinum, con scala graduata 10KOHM