AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCD01 INTERFACCIA USB3.0 TYPO A-A 22MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCD01 INTERFACCIA USB3.0 TYPO A-A 22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte USB-A - 2

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Numero di porte USB-B - 0

  • Numero di porte seriali - 1

  • Numero di porte parallele - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215227

Codice prodotto

LOVLPCD01

Cod. produttore

LPCD01

Produttore

LOV

Numero di porte USB-A:

2

Tipo di costruzione:

Altri

Numero di porte USB-B:

0

Numero di porte seriali:

1

Numero di porte parallele:

0

Altezza:

29.5 mm

Larghezza:

29.5 mm

Profondità:

40.2 mm

LOVATO: INTERFACCIA USB3.0 TYPO A-A 22MM, Hub USB