AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6145 PULSANTE FUNGO 40MM GIALLO IMPULSO

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975191088

Codice prodotto

LOVLPCB6145

Cod. produttore

LPCB6145

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

24.1 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

40 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Nessuno

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD IMPULSO, Ø40MM. GIALLO.