AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKR210S22 PEDALIERA LEVA SICUR. 2NA+2NC SCATTO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKR210S22 PEDALIERA LEVA SICUR. 2NA+2NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126110

Codice prodotto

LOVKR210S22

Cod. produttore

KR210S22

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Grigio

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Larghezza:

140 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

250 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO