AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKGD001 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126158

Codice prodotto

LOVKGD001

Cod. produttore

KGD001

Produttore

LOV

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, CON LEVA DI SICUREZZA SU ENTRAMBI I PEDALI, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO