AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233146

Codice prodotto

LOVHRA101CE024

Cod. produttore

HRA101CE024

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO ASSEMBLATO SU ZOCCOLO, 24VAC/DC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, TERMINALI A VITE