AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHR6X77024 FILTRO ANTIDIST. 6-24VAC/DC HR5/HR6, RC - HR6X77024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR6X77024 FILTRO ANTIDIST. 6-24VAC/DC HR5/HR6, RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 6...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 6...24 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233436

Codice prodotto

LOVHR6X77024

Cod. produttore

HR6X77024

Produttore

LOV

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

6...24 V

Tensione di alimentazione DC:

6...24 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

6...24 V

FILTRI ANTIDISTURBO AD INNESTO. 6...24VAC/DC