LOVATO - LOVHR1XS230 ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, VITE - HR1XS230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013975233184
Codice prodotto
LOVHR1XS230
Cod. produttore
HR1XS230
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no


