AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHR1XS110 ZOCCOLO SLIM 110-125V AC/DC, VITE

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR1XS110 ZOCCOLO SLIM 110-125V AC/DC, VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233177

Codice prodotto

LOVHR1XS110

Cod. produttore

HR1XS110

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

ZOCCOLO PER RELE', 110...125VAC/DC, TERMINALI A VITE