AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX4092U25 INTERR. 4P 40A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX4092U25 INTERR. 4P 40A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144072022

Codice prodotto

LOVGX4092U25

Cod. produttore

GX4092U25

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, ON-OFF SWITCH 4 POLES 40A, FOR FRONT MOUNTING WITH RED/YELLOW HANDLE PADLOCKABLE IN 0 AND PROTECTION COVERS, FRONT PLATE 65X65MM