AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX2091U47 INT. 2P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX2091U47 INT. 2P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975208328

Codice prodotto

LOVGX2091U47

Cod. produttore

GX2091U47

Produttore

LOV

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U47 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A MANOPOLA PER FISSAGGIO A SCATTO SU FORI Ø22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 20A