AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGN31575U COMMUTATORE 4P 315A MONT. FRONT. 132X132

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGN31575U COMMUTATORE 4P 315A MONT. FRONT. 132X132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144156586

Codice prodotto

LOVGN31575U

Cod. produttore

GN31575U

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GN SERIES, CHANGEOVER SWITCH 4 POLES 315A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 132X132MM