AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGF2090U INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF2090U INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144003392

Codice prodotto

LOVGF2090U

Cod. produttore

GF2090U

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore completo tipo/modello Lovato Electric GF2090U - INTERRUTTORE. 1P 20A MONT. FRONT. 48X48