AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGF2011U INVERTITORE. 3F 20A MONT. FRONT. 48X48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF2011U INVERTITORE. 3F 20A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144002760

Codice prodotto

LOVGF2011U

Cod. produttore

GF2011U

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, 3-PHASE MOTOR REVERSING SWITCH 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM