AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGF1091U INTERRUTTORE. 2P 10A MONT. FRONT. 30X30

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF1091U INTERRUTTORE. 2P 10A MONT. FRONT. 30X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144078833

Codice prodotto

LOVGF1091U

Cod. produttore

GF1091U

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, ON-OFF SWITCH 2 POLES 10A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 30X30MM