AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGF1084U MULTIVIA 1-5 1P 10A MONT. FRONT. 30X30

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF1084U MULTIVIA 1-5 1P 10A MONT. FRONT. 30X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144162198

Codice prodotto

LOVGF1084U

Cod. produttore

GF1084U

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, MULTI-STEP 1-2-3-4-5 1 POLE 10A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 30X30MM