AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGD032AT3 SEZIONATORE DC COM.DIR.DC21B 1000V/32A - GD032AT3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGD032AT3 SEZIONATORE DC COM.DIR.DC21B 1000V/32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216798

Codice prodotto

LOVGD032AT3

Cod. produttore

GD032AT3

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

800...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Interrutore sezionatore, per applicazioni fotovoltaiche, esecuzione comando diretto completo di maniglia nera, 32A 1000V