AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGD025AT2 SEZ. DC COM.DIR.DC21B 800V/25A-1000V/16A - GD025AT2

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGD025AT2 SEZ. DC COM.DIR.DC21B 800V/25A-1000V/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216781

Codice prodotto

LOVGD025AT2

Cod. produttore

GD025AT2

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

800...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore per applicazioni fotovoltaiche fino a 850A 1000VDC con maniglia nera, 16A 1000V.