AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZM1 CASS MET VUOTA 150X200X120

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZM1 CASS MET VUOTA 150X200X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975266489

Codice prodotto

LOVGAZM1

Cod. produttore

GAZM1

Produttore

LOV

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

200 mm

Custodia per interruttori tipo/modello Lovato Electric GAZM1 - CASS MET VUOTA 150X200X120