AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZM016T4B SEZ 4P 16A-CASS MET-MANIGL NERA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZM016T4B SEZ 4P 16A-CASS MET-MANIGL NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975235331

Codice prodotto

LOVGAZM016T4B

Cod. produttore

GAZM016T4B

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

16 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

7.5 kW

Motorizzazione integrata:

no

IEC/EN TYPE IP65 METAL ENCLOSURE SWITCH DISCONNECTOR, FOUR POLE. WITH ROTATING BLACK HANDLE, 16A