AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ1UL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ1UL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975181768

Codice prodotto

LOVGAZ1UL

Cod. produttore

GAZ1UL

Produttore

LOV

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

167.7 mm

EMPTY NON-METALLIC ENCLOSURE UL/CSA TYPE 4/4X, FOR SWITCH DISCONNECTORS. WITH ROTATING RED/YELLOW HANDLE, FOR GA016 A-GA040 A AND GA040 D