AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX7090 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 90MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX7090 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 90 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177969

Codice prodotto

LOVGAX7090

Cod. produttore

GAX7090

Produttore

LOV

Lunghezza:

90 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 90MM PROLUNGA PER GA.