AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED - FFLRA200

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus -

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233894

Codice prodotto

LOVFFLRA200

Cod. produttore

FFLRA200

Produttore

LOV

Con collegamento radio:

Metodo di montaggio:

Altri

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

210 mm

Larghezza:

175 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

98.5 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

130 mA

REMOTE ALARM PANEL WITH LED, BUZZER, PUSHBUTTON TO SILENCE THE SIREN AND TEST THE LEDS. IT SUPPORTS UP 2 FIRE PUMP CONTROLLERS