LOVATO - LOVFFL800EP CONTROLLO ELETTROPOMPE, ESPAND, EN12845 - FFL800EP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con collegamento radio - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione di emergenza integrata - no
Adatto per collegamento bus - sì
Interfaccia esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232156
Codice prodotto
LOVFFL800EP
Cod. produttore
FFL800EP
Produttore
LOV
Con collegamento radio:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
180 mm
Larghezza:
240 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
67.7 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
480 mA


