AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFE05D020 FUSIBILE 14X85 GPV 20A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFE05D020 FUSIBILE 14X85 GPV 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975299791

Codice prodotto

LOVFE05D020

Cod. produttore

FE05D020

Produttore

LOV

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

1500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Potere di interruzione:

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.3 W

Fusibile cilindrico tipo/modello Lovato Electric FE05D020 - FUSIBILE 14X85 GPV 20A