AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFE04D010 FUSIBILE 10X85 GPV 10A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFE04D010 FUSIBILE 10X85 GPV 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975299760

Codice prodotto

LOVFE04D010

Cod. produttore

FE04D010

Produttore

LOV

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

1500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Potere di interruzione:

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Fusibile cilindrico tipo/modello Lovato Electric FE04D010 - FUSIBILE 10X85 GPV 10A