AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFB01F3N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P+N 10X38

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFB01F3N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P+N 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975208762

Codice prodotto

LOVFB01F3N

Cod. produttore

FB01F3N

Produttore

LOV

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 3P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 4 MODULI