AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG615 MULTIM. 96X96 LCD A ICONE CL. 0.5S RS485

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMG615 MULTIM. 96X96 LCD A ICONE CL. 0.5S RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975243497

Codice prodotto

LOVDMG615

Cod. produttore

DMG615

Produttore

LOV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...440 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

120...250 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

Campo di misura della frequenza:

45...66 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...440 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Display remoto:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Profondità:

85 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE. ELEVATA ACCURATEZZA NELLA MISURA DELL'ENERGIA ATTIVA CON CLASSE 0,5S. LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA