AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG610 MULTIMETRO CON LCD AD ICONE+RS485 - DMG610

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975211151

Codice prodotto

LOVDMG610

Cod. produttore

DMG610

Produttore

LOV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Sostiene protocollo MODBUS:

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Profondità:

85 mm

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE, LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100…440VAC/120…250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA.