AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED301F DMED301MID + CERTIFICATO UTF

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED301F DMED301MID + CERTIFICATO UTF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232903

Codice prodotto

LOVDMED301F

Cod. produttore

DMED301F

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, CON CERTIFICATO UTF. INSERZIONE DIRETTA 80A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA