AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975227428

Codice prodotto

LOVDMED301

Cod. produttore

DMED301

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP30

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

Il DME D301 è un contatore di energia trifase per inserzione diretta, per correnti fino a 80A, dotato di interfaccia seriale RS-485 – Modbus. Caratteristiche : • Esecuzione modulare 4U (72mm) per guida DIN 35mm • Inserzione diretta per correnti max 80A • Misura energia attiva conforme a IEC/EN 62053-22 classe 0,5s • Display LCD retroilluminato • Contatore con 6+1 cifre • 3 tasti per la selezione delle misure e programmazione • Contatori di energia attiva e reattiva totali • Contatori di energia parzialiazzerabili • Contatori di energia di sistema e di fase • 3 contaore • LED frontale a impulsi per energia attiva consumata • Indicazione consumo istantaneo (potenza attiva) • Porta seriale RS-485 isolata con protocollo Modbus • Ingresso in AC per selezione fra due tariffe.