AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED121 CONTATORE ENERGIA DIG.63A MONOF.RS485

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975208779

Codice prodotto

LOVDMED121

Cod. produttore

DMED121

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) L-L:

220...240 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 220...240VAC