AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED110T1MID CONT. ENERGIA DIG.40A MONOF.1OUT PR.MID

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975188729

Codice prodotto

LOVDMED110T1MID

Cod. produttore

DMED110T1MID

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

6

Contatore di energia monofase, multimisura: energia attiva totale, energia attiva parziale, energia reattiva totale, energia reattiva parziale, tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, fattore di potenza, frequenza, contaore totale, contaoreparziale, potenza attiva media su 15 minuti, massima potenza attiva media.