AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM1TP0600FKIT 3 DM1TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM1TP0600FKIT 3 DM1TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975266441

Codice prodotto

LOVDM1TP0600FKIT

Cod. produttore

DM1TP0600FKIT

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

28...28 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

28...28 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTEDM1TP0600 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF