AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM0TA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE D.20X30MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM0TA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE D.20X30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Fissaggio a scatto -

  • Attacco secondario - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975243312

Codice prodotto

LOVDM0TA0150

Cod. produttore

DM0TA0150

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Fissaggio a scatto:

Attacco secondario:

Connessione a vite

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 150A