AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A 4P 220/230V MAN

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCNM3210220 CONTATTORE MOD. 2M 32A 4P 220/230V MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 220...230 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

  • Tipo di tensione di comando - AC

  • Con selettore manuale -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975219737

Codice prodotto

LOVCNM3210220

Cod. produttore

CNM3210220

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando:

220...230 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, tripolare o quadripolare,32A AC1, 220…230VAC (4NA)