AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V MAN

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCNM2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 12...12 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975268339

Codice prodotto

LOVCNM2020012

Cod. produttore

CNM2020012

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

12...12 V

Numero di contatti NC:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 12VAC/DC (2NA)