AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCN3220024 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 24V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN3220024 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando - AC / DC

  • Con selettore manuale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975218112

Codice prodotto

LOVCN3220024

Cod. produttore

CN3220024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (2NA)