AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX96E230 BOBINA PER BF265-400 100...250VAC/DC - BFX96E230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX96E230 BOBINA PER BF265-400 100...250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto come bobina di rete - no

  • Adatto come bobina di uscita - no

  • Adatto come bobina di soppressione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975318652

Codice prodotto

LOVBFX96E230

Cod. produttore

BFX96E230

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz