LOVATO - LOVBFX95E230 BOBINA PER BF160-230 100...250VAC/DC - BFX95E230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di uscita - no
Adatto come bobina di soppressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975311561
Codice prodotto
LOVBFX95E230
Cod. produttore
BFX95E230
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
250 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz


