LOVATO - LOVBFX94E110 BOBINA PER BF95-150E 60-110VAC/DC - BFX94E110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 110 V
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di uscita - no
Adatto come bobina di soppressione - no
Adatto come bobina di commutazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975241974
Codice prodotto
LOVBFX94E110
Cod. produttore
BFX94E110
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
110 V
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz


