AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX91A240 BOBINA 240V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A240

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX91A240 BOBINA 240V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975170571

Codice prodotto

LOVBFX91A240

Cod. produttore

BFX91A240

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Bobina a 4 morsetti in AC per contattori